SMA60GWUU SMA スライドブッシュ(標準ブロック形) NB(日本ベアリング) 49237246 SMA60GWUU SMA スライドブッシュ(標準ブロック形) NB(日本ベアリング) 49237246 SMA60GWUU SMA スライドブッシュ(標準ブロック形) NB(日本ベアリング) 49237246

SMA スライドブッシュ(標準ブロック形)

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状スライドユニットロングタイプ 軸径(Φmm)60 注文コード49237246 品番SMA60GWUU
参考基準価格(税別)¥57,270 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は形状・軸径など251種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)108 寸法C(mm)180 寸法E(mm)66 寸法F(mm)114 寸法G(mm)94 寸法K(mm)12 寸法L(mm)240 寸法N(mm)5 寸法S1(mm)M12 寸法S2(mm)10.7 寸法T(mm)30 寸法W(mm)132 寸法f(mm)25 寸法h(mm)58 形状スライドユニットロングタイプ 軸径(Φmm)60 材質樹脂 タイプダブル シール両側シール 基本静定格荷重Co(N)20000 基本動定格荷重C(N)7550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする