SMA6GUU SMA スライドブッシュ(標準ブロック形) NB(日本ベアリング) 49237255 SMA6GUU SMA スライドブッシュ(標準ブロック形) NB(日本ベアリング) 49237255 SMA6GUU SMA スライドブッシュ(標準ブロック形) NB(日本ベアリング) 49237255

SMA スライドブッシュ(標準ブロック形)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状スライドユニット 軸径(Φmm)6 注文コード49237255 品番SMA6GUU
参考基準価格(税別)¥3,140 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は形状・軸径など251種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)20 寸法C(mm)15 寸法E(mm)15 寸法F(mm)18 寸法G(mm)15 寸法K(mm)5 寸法L(mm)25 寸法S1(mm)M4 寸法S2(mm)3.4 寸法T(mm)6 寸法W(mm)30 寸法f(mm)8 寸法h(mm)9 形状スライドユニット 軸径(Φmm)6 材質樹脂 タイプシングル シール両側シール 基本静定格荷重Co(N)265 基本動定格荷重C(N)206

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする