NB(日本ベアリング)
SMA スライドブッシュ(標準ブロック形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
形状
スライドユニット
注文コード
49237273
品番
SMA8GUU
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
形状・軸径
など
252
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
24
寸法C(mm)
18
寸法E(mm)
17
寸法F(mm)
22
寸法G(mm)
18
寸法K(mm)
5
寸法L(mm)
30
寸法S1(mm)
M4
寸法S2(mm)
3.4
寸法T(mm)
6
寸法W(mm)
34
寸法f(mm)
8
寸法h(mm)
11
形状
スライドユニット
軸径(Φmm)
8
材質
樹脂
タイプ
シングル
シール
両側シール
基本静定格荷重Co(N)
392
基本動定格荷重C(N)
274
CADデータダウンロード