画像準備中

Infineon 2チャンネル ローサイドスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(2500個) 仕様電源スイッチの種類:ローサイドスイッチ 、 スイッチオン抵抗:450mΩ 、 出力数:2 、 電圧:0 → 5.5V 、 電流:1.1A 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 寸法:5 x 4 x 1.5mm 、 長さ:5mm 、 幅:4mm 、 高さ:1.5mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 AEC-Q100. 車載用インテリジェント電源スイッチ、ローサイド. シンプルなローサイドMOSFETスイッチですが、たいていの破壊的な影響からの保護機能が組み込まれています。AEC-Q100車載用認定を受けています。. 過熱シャットダウン 短絡保護(電流制限シャットダウン) アクティブクランプ ESD防止 注文コード49237379 品番AUIPS1052GTR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量6種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源スイッチの種類:ローサイドスイッチ 、 スイッチオン抵抗:450mΩ 、 出力数:2 、 電圧:0 → 5.5V 、 電流:1.1A 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 寸法:5 x 4 x 1.5mm 、 長さ:5mm 、 幅:4mm 、 高さ:1.5mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 AEC-Q100. 車載用インテリジェント電源スイッチ、ローサイド. シンプルなローサイドMOSFETスイッチですが、たいていの破壊的な影響からの保護機能が組み込まれています。AEC-Q100車載用認定を受けています。. 過熱シャットダウン 短絡保護(電流制限シャットダウン) アクティブクランプ ESD防止

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする