INFINEON
INFINEONの 電子部品(オンボード)
INFINEONの 能動部品
INFINEONの ディスクリート
Infineon 2軸 傾斜センサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1リール(2500個)
注文コード
49237494
品番
TLE5012BE1000XUMA1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868,780
販売価格(税別)
¥
789,800
バスケットに入れる
仕様
軸数:2 、 テクノロジー:デジタル 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DSO 、 ピン数:8 、 寸法:5 x 4 x 1.45mm 、 長さ:5mm 、 幅:4mm 、 高さ:1.45mm 、 最大周波数応答:4.3MHz 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応