INFINEON
INFINEONの 電子部品(オンボード)
INFINEONの 能動部品
INFINEONの ディスクリート
Infineon 2軸 傾斜センサ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
49237503
品番
TLE5012BE1000XUMA1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
仕様
軸数:2●テクノロジー:デジタル●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DSO●ピン数:8●寸法:5 x 4 x 1.45mm●長さ:5mm●幅:4mm●高さ:1.45mm●最大周波数応答:4.3MHz●動作供給電圧 Max:5.5 V●最小周波数応答:3.8MHz
RoHS指令(10物質対応)
対応