仕様最大連続コレクタ電流:30 A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:1200 V 、 最大ゲート-エミッタ間電圧:±20V 、 最大パワー消費:110 W 、 パッケージタイプ:TO-247 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:3 、 トランジスタ構成:シングル 、 長さ:16.03mm 、 幅:21.1mm 、 高さ:5.16mm 、 寸法:16.03 x 21.1 x 5.16mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 Infineon TrenchStop IGBTトランジスタ、1100 → 1600 V. Infineonのコレクタ-エミッタ電圧の定格が1100 〜 1600 VのIGBTトランジスタ製品です。TrenchStop(TM)テクノロジーを使用しています。このシリーズには、高速度、高速回復アンチパラレルダイオード搭載の素子が含まれています。 コレクタ-エミッタ電圧範囲: 1100 →1600 V 超低VCEsat 低ターンオフ損失 短テール電流 低EMI 最大ジャンクション温度: 175 ℃