INFINEON
INFINEONの 電子部品(オンボード)
INFINEONの 能動部品
INFINEONの ディスクリート
Infineon LDO電圧レギュレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
注文コード
49237826
品番
TLE42344GHTSA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:5 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SOT-223 、 出力電流 Max:100mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:5.5 V 、 入力電圧 Max:45 V 、 ピン数:3 、 極性:正 、 静止電流:400μA 、 精度:2% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 LDO電圧レギュレータ、Infineon. Infineon固定電圧LDO (低ドロップアウト)リニアレギュレータ製品です。