NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
SM-AJ スライドブッシュ(シングル・すきま調整形)
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
60
注文コード
49237851
品番
SM40GU-AJ
参考基準価格(税別)
¥3,940
販売価格(税込)
¥3,815
販売価格(税別)
¥
3,468
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
159
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
60.5
寸法L(mm)
80
寸法W(mm)
2.1
寸法d(mm)
60
寸法d1(mm)
57
寸法dr(mm)
40
寸法h(mm)
3
形状
すきま調整形
軸径(Φmm)
40
材質
(保持器)樹脂
材質(本体)
スチール
シール
片シール
ボール条列
6
基本静定格荷重Co(N)
4020
基本動定格荷重C(N)
2160