SM-AJ スライドブッシュ(シングル・すきま調整形)

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(mm)60 注文コード49237885 品番SM40UU-AJ
参考基準価格(税別)¥6,760 販売価格(税込) ¥6,544
販売価格(税別)
5,949
この商品は寸法dなど159種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)60.5 寸法L(mm)80 寸法W(mm)2.1 寸法d(mm)60 寸法d1(mm)57 寸法dr(mm)40 寸法h(mm)3 形状すきま調整形 軸径(Φmm)40 材質(保持器)スチール 材質(本体)スチール シール両シール ボール条列6 基本静定格荷重Co(N)4020 基本動定格荷重C(N)2160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする