INFINEON
INFINEONの 電子部品(オンボード)
INFINEONの 能動部品
INFINEONの ディスクリート
Infineon LDO電圧レギュレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
注文コード
49237887
品番
TLE4253GSXUMA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:2 V 、 出力タイプ:トラッキング 、 パッケージタイプ:DSO 、 出力電流 Max:250mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:3.5 V 、 入力電圧 Max:40 V 、 ピン数:8 、 極性:正 、 静止電流:15mA 、 精度:0.5% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 幅:4mm 、 LDO電圧トラッキングレギュレータ、Infineon
RoHS指令(10物質対応)
対応