仕様出力電圧:5 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SCT595 、 出力電流 Max:30mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:3.5 V 、 入力電圧 Max:45 V 、 ピン数:5 、 極性:正 、 静止電流:200μA 、 精度:4% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 ロードレギュレーション:30 mV 、 LDO電圧レギュレータ、Infineon. Infineon固定電圧LDO (低ドロップアウト)リニアレギュレータ製品です。