仕様出力電圧:4.9 → 5.1 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:D2PAK (TO-263) 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:5.5 V 、 入力電圧 Max:42 V 、 ピン数:5 、 出力数:1 、 静止電流:180μA 、 精度:2% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 幅:9.25mm 、 LDO電圧レギュレータ、Infineon. Infineon固定電圧LDO (低ドロップアウト)リニアレギュレータ製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応