INFINEON
INFINEONの 電子部品(オンボード)
INFINEONの 能動部品
INFINEONの ディスクリート
Infineon LDO電圧レギュレータ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
49237957
品番
IFX25401TEVATMA1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
この商品は
内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:2.5 → 20 V 、 出力タイプ:可変 、 パッケージタイプ:TO-252 、 出力電流 Max:400mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:4.5 V 、 入力電圧 Max:40 V 、 ピン数:5 、 極性:正 、 静止電流:220μA 、 精度:±2% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 イネーブル:あり 、 調整可能LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、Infineon