IFX25401TEV50ATMA1 Infineon LDO電圧レギュレータ INFINEON 49237993

Infineon LDO電圧レギュレータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード49237993 品番IFX25401TEV50ATMA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など38種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力電圧:5 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:TO-252 、 出力電流 Max:400mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:5.5 V 、 入力電圧 Max:40 V 、 ピン数:5 、 出力数:1 、 静止電流:220μA 、 精度:±2% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 イネーブル:あり 、 LDO電圧レギュレータ、Infineon. Infineon固定電圧LDO (低ドロップアウト)リニアレギュレータ製品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする