Infineon LDO電圧レギュレータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 49238027 品番 TLE4252DATMA1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様出力電圧:1.5 V 、 出力タイプ:トラッキング 、 パッケージタイプ:TO-252 、 出力電流 Max:500mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:3.5 V 、 入力電圧 Max:40 V 、 ピン数:5 、 出力数:1 、 静止電流:150μA 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 高さ:2.3mm 、 LDO電圧トラッキングレギュレータ、Infineon

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする