INFINEON
INFINEONの 電子部品(オンボード)
INFINEONの 能動部品
INFINEONの ディスクリート
Infineon LDO電圧レギュレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
49238079
品番
TLE42502GHTSA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力タイプ:トラッキング 、 パッケージタイプ:SCT-595 、 出力電流 Max:50mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:4 V 、 入力電圧 Max:40 V 、 ピン数:5 、 極性:正 、 静止電流:200μA 、 精度:0.5% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 ロードレギュレーション:15 mV 、 LDO電圧トラッキングレギュレータ、Infineon