INFINEON
INFINEONの 電子部品(オンボード)
INFINEONの 能動部品
INFINEONの ディスクリート
Infineon LDO電圧レギュレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
49238133
品番
TLE4254GSXUMA3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:-5 → 45 V 、 出力タイプ:トラッキング 、 パッケージタイプ:SOIC 、 出力電流 Max:70mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:-20 V 、 入力電圧 Max:45 V 、 ピン数:8 、 極性:正 、 静止電流:150mA 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 幅:4mm 、 LDO電圧トラッキングレギュレータ、Infineon