NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
SM-AJ スライドブッシュ(シングル・すきま調整形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
15
注文コード
49238156
品番
SM8SGUU-AJ
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥756
販売価格(税別)
¥
687
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
159
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
11.5
寸法L(mm)
17
寸法W(mm)
1.1
寸法d(mm)
15
寸法d1(mm)
14.3
寸法dr(mm)
8
寸法h(mm)
1
形状
すきま調整形
軸径(Φmm)
8
材質
(保持器)樹脂
材質(本体)
スチール
シール
両シール
ボール条列
4
基本静定格荷重Co(N)
216
基本動定格荷重C(N)
176