NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
SM-AJ スライドブッシュ(シングル・すきま調整形)
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
23
注文コード
49238271
品番
SMS13GU-AJ
参考基準価格(税別)
¥1,910
販売価格(税込)
¥1,849
販売価格(税別)
¥
1,681
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
159
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
23
寸法L(mm)
32
寸法W(mm)
1.3
寸法d(mm)
23
寸法d1(mm)
22
寸法dr(mm)
13
寸法h(mm)
1.5
形状
すきま調整形
軸径(Φmm)
13
材質
(保持器)樹脂
材質(本体)
ステンレス
シール
片シール
ボール条列
4
基本静定格荷重Co(N)
784
基本動定格荷重C(N)
510