内容量1リール(2500個)
仕様ドライバ数:1●動作供給電圧 Min:10 V●動作供給電圧 Max:20 V●トポロジー:ハイサイド●実装タイプ:表面実装●ピーク出力電流:0.25 A, 0.5 A●出力数:1●極性:非反転●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:8●入力ロジック互換性:15V, 3.3V, 5V, CMOS, LSTTL●降下時間:65ns●MOSFET / IGBTドライバ、ハイサイド、Infineon. InfineonのゲートドライバICは、ハイサイド構成でMOSFET又はIGBTパワーデバイスを制御します。
注文コード49238535
品番IR2127STRPBF