内容量1セット(95個)
仕様ドライバ数:1●動作供給電圧 Min:9 V●動作供給電圧 Max:20 V●トポロジー:ハイサイド●実装タイプ:表面実装●ピーク出力電流:0.2A●出力数:1●極性:非反転●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:8●入力ロジック互換性:CMOS, LSTTL●寸法:5 x 4 x 1.5mm●MOSFET / IGBTドライバ、ハイサイド、Infineon. InfineonのゲートドライバICは、ハイサイド構成でMOSFET又はIGBTパワーデバイスを制御します。
注文コード49238544
品番IRS21271SPBF