Infineon MOSFETドライバ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 仕様ドライバ数:1●動作供給電圧 Min:10 V●動作供給電圧 Max:20 V●トポロジー:ハイサイド●実装タイプ:表面実装●ピーク出力電流:0.6A●出力数:1●極性:反転●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:8●入力ロジック互換性:CMOS●幅:4mm●MOSFET / IGBTドライバ、ハイサイド、Infineon. InfineonのゲートドライバICは、ハイサイド構成でMOSFET又はIGBTパワーデバイスを制御します。 注文コード49238578 品番IRS2118SPBF
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は仕様・内容量23種類から選べます 他の種類を見る
仕様ドライバ数:1●動作供給電圧 Min:10 V●動作供給電圧 Max:20 V●トポロジー:ハイサイド●実装タイプ:表面実装●ピーク出力電流:0.6A●出力数:1●極性:反転●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:8●入力ロジック互換性:CMOS●幅:4mm●MOSFET / IGBTドライバ、ハイサイド、Infineon. InfineonのゲートドライバICは、ハイサイド構成でMOSFET又はIGBTパワーデバイスを制御します。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする