INFINEON
INFINEONの 電子部品(オンボード)
INFINEONの 能動部品
INFINEONの ディスクリート
Infineon MOSFETドライバ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(4個)
仕様
ドライバ数:1●動作供給電圧 Min:13 V●動作供給電圧 Max:25 V●トポロジー:バッファ●実装タイプ:表面実装●ピーク出力電流:-10 A, 10 A●出力数:2●極性:非反転●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:8●オン状態抵抗:20Ω●MOSFET / IGBTゲートドライバ、シングルバッファ、Infineon. 車載用認定済みゲートドライバIC
注文コード
49238596
品番
AUIR08152STR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ドライバ数:1●動作供給電圧 Min:13 V●動作供給電圧 Max:25 V●トポロジー:バッファ●実装タイプ:表面実装●ピーク出力電流:-10 A, 10 A●出力数:2●極性:非反転●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:8●オン状態抵抗:20Ω●MOSFET / IGBTゲートドライバ、シングルバッファ、Infineon. 車載用認定済みゲートドライバIC
RoHS指令(10物質対応)
対応