Infineon MOSFETドライバ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 仕様ドライバ数:1●動作供給電圧 Min:4.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●トポロジー:ガルバニック絶縁●実装タイプ:表面実装●ピーク出力電流:2.4A●出力数:1●極性:反転, 非反転●パッケージタイプ:DSO-16-15●ピン数:16●ブリッジタイプ:ハーフブリッジ●入力ロジック互換性:5V, CMOS●高/低サイド依存性:独立●寸法:10.47 x 7.59 x 2.35mm●EiceDRIVER絶縁型MOSFET / IGBTゲートドライバ. 入出力間の絶縁電圧: 幅広い入力動作範囲 個別のソース / シンク出力 用途: ACモータ / ブラシレスDCモータドライブ 注文コード49238623 品番1ED020I12B2XUMA1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は仕様・内容量23種類から選べます 他の種類を見る
仕様ドライバ数:1●動作供給電圧 Min:4.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●トポロジー:ガルバニック絶縁●実装タイプ:表面実装●ピーク出力電流:2.4A●出力数:1●極性:反転, 非反転●パッケージタイプ:DSO-16-15●ピン数:16●ブリッジタイプ:ハーフブリッジ●入力ロジック互換性:5V, CMOS●高/低サイド依存性:独立●寸法:10.47 x 7.59 x 2.35mm●EiceDRIVER絶縁型MOSFET / IGBTゲートドライバ. 入出力間の絶縁電圧: 幅広い入力動作範囲 個別のソース / シンク出力 用途: ACモータ / ブラシレスDCモータドライブ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする