内容量1リール(3000個)
仕様ドライバ数:1 、 動作供給電圧 Min:10 V 、 動作供給電圧 Max:18 V 、 トポロジー:ハイサイド 、 実装タイプ:表面実装 、 ピーク出力電流:240mA 、 出力数:1 、 極性:反転 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 ピン数:6 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 MOSFET / IGBTドライバ、ハイサイド、Infineon. InfineonのゲートドライバICは、ハイサイド構成でMOSFET又はIGBTパワーデバイスを制御します。
注文コード49238657
品番IRS20752LTRPBF