内容量1リール(3000個)
仕様ドライバ数:1●動作供給電圧 Min:10 V●動作供給電圧 Max:18 V●トポロジー:ハイサイド●実装タイプ:表面実装●ピーク出力電流:240mA●出力数:1●極性:反転●パッケージタイプ:SOT-23●ピン数:6●入力バイアス電流:40μA●MOSFET / IGBTドライバ、ハイサイド、Infineon. InfineonのゲートドライバICは、ハイサイド構成でMOSFET又はIGBTパワーデバイスを制御します。
注文コード49238666
品番IRS25752LTRPBF