内容量1リール(1000個)
仕様ドライバ数:1 、 動作供給電圧 Min:4.5 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 トポロジー:ガルバニック絶縁 、 実装タイプ:表面実装 、 ピーク出力電流:2A 、 出力数:1 、 極性:反転, 非反転 、 パッケージタイプ:DSO 、 ピン数:20 、 ブリッジタイプ:ハーフブリッジ 、 入力ロジック互換性:5V, CMOS 、 高/低サイド依存性:独立 、 動作温度 Min:-40 ℃
注文コード49238684
品番1ED020I12FA2XUMA2