INFINEON
INFINEONの 電子部品(オンボード)
INFINEONの 能動部品
INFINEONの ディスクリート
Infineon MOSFETドライバ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
ドライバ数:1●動作供給電圧 Min:4.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●トポロジー:ガルバニック絶縁●実装タイプ:表面実装●ピーク出力電流:2A●出力数:1●極性:反転, 非反転●パッケージタイプ:DSO●ピン数:20●ブリッジタイプ:ハーフブリッジ●入力ロジック互換性:5V, CMOS●高/低サイド依存性:独立●上昇時間:800ns
注文コード
49238693
品番
1ED020I12FA2XUMA2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ドライバ数:1●動作供給電圧 Min:4.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●トポロジー:ガルバニック絶縁●実装タイプ:表面実装●ピーク出力電流:2A●出力数:1●極性:反転, 非反転●パッケージタイプ:DSO●ピン数:20●ブリッジタイプ:ハーフブリッジ●入力ロジック互換性:5V, CMOS●高/低サイド依存性:独立●上昇時間:800ns