INFINEON
INFINEONの 電子部品(オンボード)
INFINEONの 能動部品
INFINEONの ディスクリート
Infineon MOSFETドライバ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
仕様
ドライバ数:1 、 動作供給電圧 Min:12 V 、 動作供給電圧 Max:18 V 、 実装タイプ:表面実装 、 ピーク出力電流:7A 、 出力数:1 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 ブリッジタイプ:ハーフブリッジ 、 動作温度 Min:-25 ℃ 、 同期整流器ドライバIC、Infineon
注文コード
49238727
品番
IR1167BSTRPBF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ドライバ数:1 、 動作供給電圧 Min:12 V 、 動作供給電圧 Max:18 V 、 実装タイプ:表面実装 、 ピーク出力電流:7A 、 出力数:1 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 ブリッジタイプ:ハーフブリッジ 、 動作温度 Min:-25 ℃ 、 同期整流器ドライバIC、Infineon