NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
SM-AJ スライドブッシュ(シングル・すきま調整形)
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
12
注文コード
49238813
品番
SMS6GUU-AJ
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,936
販売価格(税別)
¥
1,760
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
159
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
13.5
寸法L(mm)
19
寸法W(mm)
1.1
寸法d(mm)
12
寸法d1(mm)
11.5
寸法dr(mm)
6
寸法h(mm)
1
形状
すきま調整形
軸径(Φmm)
6
材質
(保持器)樹脂
材質(本体)
ステンレス
シール
両シール
ボール条列
4
基本静定格荷重Co(N)
265
基本動定格荷重C(N)
206