画像準備中

Infineon MOSFETドライバ デュアル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49238815 品番IR21064PBF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など114種類から選べます 他の種類を見る
仕様ドライバ数:2●動作供給電圧 Min:10 V●動作供給電圧 Max:20 V●トポロジー:ハイ/ローサイド●実装タイプ:スルーホール●ピーク出力電流:0.35A●出力数:2●極性:非反転●パッケージタイプ:PDIP●ピン数:14●入力ロジック互換性:CMOS, LSTTL●高/低サイド依存性:独立●幅:7.11mm●MOSFET / IGBTゲートドライバ、ハイサイド及びローサイド、Infineon. InfineonのゲートドライバICは、ハイサイド及びローサイドの構成でMOSFET又はIGBTパワーデバイスを制御します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする