2EDL05N06PJXUMA1 Infineon MOSFETドライバ デュアル INFINEON 49238849

Infineon MOSFETドライバ デュアル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード49238849 品番2EDL05N06PJXUMA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など114種類から選べます 他の種類を見る
仕様ドライバ数:2●動作供給電圧 Min:10 V●動作供給電圧 Max:17.5 V●トポロジー:ガルバニック絶縁●実装タイプ:表面実装●ピーク出力電流:0.36A●出力数:2●極性:非反転●パッケージタイプ:DSO●ピン数:14●ブリッジタイプ:ハーフブリッジ●入力ロジック互換性:CMOS, LSTTL●高/低サイド依存性:独立●寸法:8.75 x 4 x 1.65mm●EiceDRIVERハーフブリッジ絶縁ゲートドライブIC、Infineon. EiceDRIVER 2EDL は、電流供給によって電源装置のイネーブル / ディスエーブル、絶縁を行う小型の600 Vハーフブリッジドライバファミリです。このEDL機能拡張シリーズは、過電圧保護、アクティブシャットダウンの機能を備え、コンシューマ及び家電製品に使用できます。Infineon EiceDRIVER 2EDLシリーズは、MOSトランジスタを制御し、ブートストラップダイオードを内蔵するレベルシフタのSilicon on Insulator (SOI)技術をベースにしています。. 過電流コンパレータ イネーブル機能、障害インジケータ 個別の制御回路 電圧低下をフィルタ検出 オフラインゲートクランプ機能 非対称の電圧低下ロックアウト 超高速ブートストラップダイオード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする