仕様ドライバ数:2●動作供給電圧 Min:13 V●動作供給電圧 Max:17.5 V●トポロジー:ガルバニック絶縁●実装タイプ:表面実装●ピーク出力電流:0.36A●出力数:2●極性:非反転●パッケージタイプ:DSO●ピン数:14●ブリッジタイプ:ハーフブリッジ●入力ロジック互換性:CMOS, LSTTL●高/低サイド依存性:独立●幅:4mm●EiceDRIVERハーフブリッジ絶縁ゲートドライブIC、Infineon. EiceDRIVER 2EDL は、電流供給によって電源装置のイネーブル / ディスエーブル、絶縁を行う小型の600 Vハーフブリッジドライバファミリです。このEDL機能拡張シリーズは、過電圧保護、アクティブシャットダウンの機能を備え、コンシューマ及び家電製品に使用できます。Infineon EiceDRIVER 2EDLシリーズは、MOSトランジスタを制御し、ブートストラップダイオードを内蔵するレベルシフタのSilicon on Insulator (SOI)技術をベースにしています。. 過電流コンパレータ イネーブル機能、障害インジケータ 個別の制御回路 電圧低下をフィルタ検出 オフラインゲートクランプ機能 非対称の電圧低下ロックアウト 超高速ブートストラップダイオード