2EDL05I06BFXUMA1 Infineon MOSFETドライバ デュアル INFINEON 49238876

Infineon MOSFETドライバ デュアル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(2500個) 注文コード49238876 品番2EDL05I06BFXUMA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など114種類から選べます 他の種類を見る
仕様ドライバ数:2 、 動作供給電圧 Min:13 V 、 動作供給電圧 Max:17.5 V 、 トポロジー:ガルバニック絶縁 、 実装タイプ:表面実装 、 ピーク出力電流:0.36A 、 出力数:2 、 極性:非反転 、 パッケージタイプ:DSO 、 ピン数:8 、 ブリッジタイプ:ハーフブリッジ 、 入力ロジック互換性:CMOS, LSTTL 、 高/低サイド依存性:独立 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 EiceDRIVERハーフブリッジ絶縁ゲートドライブIC、Infineon. EiceDRIVER 2EDL は、電流供給によって電源装置のイネーブル / ディスエーブル、絶縁を行う小型の600 Vハーフブリッジドライバファミリです。このEDL機能拡張シリーズは、過電圧保護、アクティブシャットダウンの機能を備え、コンシューマ及び家電製品に使用できます。Infineon EiceDRIVER 2EDLシリーズは、MOSトランジスタを制御し、ブートストラップダイオードを内蔵するレベルシフタのSilicon on Insulator (SOI)技術をベースにしています。. 過電流コンパレータ イネーブル機能、障害インジケータ 個別の制御回路 電圧低下をフィルタ検出 オフラインゲートクランプ機能 非対称の電圧低下ロックアウト 超高速ブートストラップダイオード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする