NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
SMA-R スライドロータリーブッシュ(ブロック形)
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49238883
品番
SMA10R
参考基準価格(税別)
¥13,440
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
21
寸法E(mm)
20
寸法F(mm)
26
寸法G(mm)
21
寸法K(mm)
6
寸法L(mm)
35
寸法S1(mm)
M5
寸法S2(mm)
4.3
寸法T(mm)
8
寸法W(mm)
40
寸法f(mm)
12
寸法h(mm)
13
形状
スライドユニット
軸径(Φmm)
10
材質
スチール
タイプ
シングル
シール
シールなし
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
300
基本静定格荷重Co(N)
372
基本動定格荷重C(N)
157
CADデータダウンロード