NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
SMA-R スライドロータリーブッシュ(ブロック形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49238901
品番
SMA12R
参考基準価格(税別)
¥14,180
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
寸法B(mm)
30.5
寸法C(mm)
26
寸法E(mm)
21
寸法F(mm)
28
寸法G(mm)
24
寸法K(mm)
5.75
寸法L(mm)
36
寸法S1(mm)
M5
寸法S2(mm)
4.3
寸法T(mm)
8
寸法W(mm)
42
寸法f(mm)
12
寸法h(mm)
15
形状
スライドユニット
軸径(Φmm)
12
材質
スチール
タイプ
シングル
シール
シールなし
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
300
基本静定格荷重Co(N)
588
基本動定格荷重C(N)
274
CADデータダウンロード