NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
SMA-R スライドロータリーブッシュ(ブロック形)
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49239005
品番
SMA30R
参考基準価格(税別)
¥32,220
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
寸法B(mm)
58
寸法C(mm)
58
寸法E(mm)
39
寸法F(mm)
59.5
寸法G(mm)
49
寸法K(mm)
10
寸法L(mm)
72
寸法S1(mm)
M8
寸法S2(mm)
7
寸法T(mm)
15
寸法W(mm)
78
寸法f(mm)
18
寸法h(mm)
30
形状
スライドユニット
軸径(Φmm)
30
材質
スチール
タイプ
シングル
シール
シールなし
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
200
基本静定格荷重Co(N)
2650
基本動定格荷重C(N)
1180
CADデータダウンロード