NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
SMA-R スライドロータリーブッシュ(ブロック形)
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49239023
品番
SMA6R
参考基準価格(税別)
¥12,070
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
15
寸法E(mm)
15
寸法F(mm)
18
寸法G(mm)
15
寸法K(mm)
5
寸法L(mm)
25
寸法S1(mm)
M4
寸法S2(mm)
3.4
寸法T(mm)
6
寸法W(mm)
30
寸法f(mm)
8
寸法h(mm)
9
形状
スライドユニット
軸径(Φmm)
6
材質
スチール
タイプ
シングル
シール
シールなし
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
300
基本静定格荷重Co(N)
176
基本動定格荷重C(N)
78
CADデータダウンロード