仕様ドライバ数:2●動作供給電圧 Min:10 V●動作供給電圧 Max:20 V●実装タイプ:表面実装●ピーク出力電流:1.9 A, 2.3 A●出力数:2●極性:反転, 非反転●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:8●ブリッジタイプ:ハーフブリッジ●入力ロジック互換性:3.3V, 5V, CMOS, LSTTL●高/低サイド依存性:依存●時間遅延:900ns●MOSFET / IGBTゲートドライバ、ハーフブリッジ、Infineon. InfineonのゲートドライバICは、ハーフブリッジ構成でMOSFET又はIGBTパワーデバイスを制御します。