INFINEON
INFINEONの 電子部品(オンボード)
INFINEONの 能動部品
INFINEONの ディスクリート
Infineon MOSFETドライバ デュアル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
注文コード
49239165
品番
AUIR2085STR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
114
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ドライバ数:2●動作供給電圧 Min:10 V●動作供給電圧 Max:15 V●実装タイプ:表面実装●ピーク出力電流:1A●出力数:2●極性:非反転●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:8●ブリッジタイプ:ハーフブリッジ●自動車規格:AEC-Q100●MOSFET / IGBTゲートドライバ、ハーフブリッジ、Infineon. InfineonのゲートドライバICは、ハーフブリッジ構成でMOSFET又はIGBTパワーデバイスを制御します。
RoHS指令(10物質対応)
対応