仕様ドライバ数:2 、 動作供給電圧 Min:10 V 、 動作供給電圧 Max:20 V 、 トポロジー:ハイ/ローサイド 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピーク出力電流:1A 、 出力数:2 、 極性:非反転 、 パッケージタイプ:PDIP 、 ピン数:8 、 入力ロジック互換性:CMOS, LSTTL 、 高/低サイド依存性:独立 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 MOSFET / IGBTゲートドライバ、ハイサイド及びローサイド、Infineon. InfineonのゲートドライバICは、ハイサイド及びローサイドの構成でMOSFET又はIGBTパワーデバイスを制御します。
RoHS指令(10物質対応)対応