NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
SMF スライドブッシュ(シングル・丸フランジ形)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
150
寸法dr(mm)
100
軸径(Φmm)
100
注文コード
49239312
品番
SMF100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥63,420
販売価格(税込)
¥61,391
販売価格(税別)
¥
55,810
この商品は
寸法d・寸法dr・軸径
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
寸法Df(mm)
200
寸法L(mm)
175
寸法P.C.D.(mm)
175
寸法X(mm)
14
寸法Y(mm)
20
寸法d(mm)
150
寸法dr(mm)
100
寸法t(mm)
20
寸法z(mm)
13.1
形状
丸フランジ形
軸径(Φmm)
100
材質
(保持器)スチール
材質(本体)
スチール
シール
シールなし
ボール条列
6
基本静定格荷重Co(N)
34800
基本動定格荷重C(N)
14100
CADデータダウンロード