NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
SMF スライドブッシュ(シングル・丸フランジ形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
90
寸法dr(mm)
60
軸径(Φmm)
60
注文コード
49239337
品番
SMF60
参考基準価格(税別)
¥18,320
販売価格(税込)
¥17,734
販売価格(税別)
¥
16,122
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・寸法dr・軸径
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
寸法Df(mm)
134
寸法L(mm)
110
寸法P.C.D.(mm)
112
寸法X(mm)
11
寸法Y(mm)
17
寸法d(mm)
90
寸法dr(mm)
60
寸法t(mm)
18
寸法z(mm)
11.1
形状
丸フランジ形
軸径(Φmm)
60
材質
(保持器)スチール
材質(本体)
スチール
シール
シールなし
ボール条列
6
基本静定格荷重Co(N)
10000
基本動定格荷重C(N)
4700
CADデータダウンロード