NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
SMF スライドブッシュ(シングル・丸フランジ形)
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
120
寸法dr(mm)
80
軸径(Φmm)
80
注文コード
49239373
品番
SMF80
参考基準価格(税別)
¥35,040
販売価格(税込)
¥33,920
販売価格(税別)
¥
30,836
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・寸法dr・軸径
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
寸法Df(mm)
164
寸法L(mm)
140
寸法P.C.D.(mm)
142
寸法X(mm)
11
寸法Y(mm)
17
寸法d(mm)
120
寸法dr(mm)
80
寸法t(mm)
18
寸法z(mm)
11.1
形状
丸フランジ形
軸径(Φmm)
80
材質
(保持器)スチール
材質(本体)
スチール
シール
シールなし
ボール条列
6
基本静定格荷重Co(N)
16000
基本動定格荷重C(N)
7350
CADデータダウンロード