NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
SMF スライドブッシュ(シングル・丸フランジ形)
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
90
寸法dr(mm)
60
軸径(Φmm)
60
注文コード
49239391
品番
SMSF60
参考基準価格(税別)
¥38,050
販売価格(税込)
¥36,832
販売価格(税別)
¥
33,484
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・寸法dr・軸径
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
寸法Df(mm)
134
寸法L(mm)
110
寸法P.C.D.(mm)
112
寸法X(mm)
11
寸法Y(mm)
17
寸法d(mm)
90
寸法dr(mm)
60
寸法t(mm)
18
寸法z(mm)
11.1
形状
丸フランジ形
軸径(Φmm)
60
材質
(保持器)ステンレス
材質(本体)
ステンレス
シール
シールなし
ボール条列
6
基本静定格荷重Co(N)
10000
基本動定格荷重C(N)
4700
CADデータダウンロード