仕様ドライバ数:2 、 動作供給電圧 Min:3.1 V 、 動作供給電圧 Max:17 V 、 トポロジー:ガルバニック絶縁 、 実装タイプ:表面実装 、 ピーク出力電流:-3.5 A, 4 A 、 出力数:2 、 極性:反転, 非反転 、 パッケージタイプ:DSO 、 ピン数:8 、 入力ロジック互換性:CMOS 、 高/低サイド依存性:独立 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 EiceDRIVER絶縁型MOSFET / IGBTゲートドライバ. 入出力間の絶縁電圧: 幅広い入力動作範囲 個別のソース / シンク出力 用途: ACモータ / ブラシレスDCモータドライブ
RoHS指令(10物質対応)対応