内容量1セット(60個)
仕様チャンネルタイプ:N, P●最大連続ドレイン電流:1.5 (Nチャンネル)、-1.5 (Pチャンネル)●最大ドレイン-ソース間電圧:20 (Nチャネル)、-20 (Pチャネル)●最大ドレイン-ソース間抵抗:250 mΩ, 280 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:0.6 V, 1.2 V●最低ゲートしきい値電圧:0.7 V, 1.2 V●最大ゲート-ソース間電圧:-12 V, +12 V●パッケージタイプ:TSOP●実装タイプ:表面実装●ピン数:6●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:小信号●最大パワー消費:500 mW●標準ターンオン遅延時間:4.1 ns, 6.7 ns●Infineon OptiMOS(TM)デュアルパワーMOS(TM)ET
注文コード49240154
品番BSL215CH6327XTSA1