内容量1リール(2500個)
仕様チャンネルタイプ:N, P 、 最大連続ドレイン電流:2 A、3 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:60 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:120 mΩ, 300 mΩ 、 最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V 、 パッケージタイプ:DSO 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:8 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:小信号 、 最大パワー消費:2 W 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 Infineon SIPMOSR N&PチャンネルMOSFET
注文コード49240179
品番BSO612CVGHUMA1