BFP405H6740XTSA1 Infineon NPN RFトランジスタ INFINEON 49240328

Infineon NPN RFトランジスタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 注文コード49240328 品番BFP405H6740XTSA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
仕様トランジスタタイプ:NPN 、 最大DCコレクタ電流:25 mA 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:15 V 、 パッケージタイプ:SOT-343 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:75 mW 、 最小DC電流ゲイン:60 、 トランジスタ構成:シングル 、 最大コレクタ-ベース間電圧:15 V 、 最大エミッタ-ベース間電圧:1.5 V 、 最大動作周波数:25 GHz 、 ピン数:4 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 RFバイポーラトランジスタ、Infineon

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする